COROTURN XS VHM DRAADSNIJGER. CXS-05TH100MM-4815R 1025
Outl CoroTurn® XS monoblok-hardmetaal voor draadsnijden op de draaibank
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:CXS-05TH100MM-4815R 1025
Rubix:20102048
Fabrikant:5726344




Technische samenvatting
| Te bewerken materiaal | staal; rvs; superlegeringen/titaan; aluminium en non-ferrometalen |
|---|---|
| Radius | 0,54 ° |
| Lengte zijkant | 15 mm |
Productdetails : COROTURN XS VHM DRAADSNIJGER. CXS-05TH100MM-4815R 1025
Outl CoroTurn® XS monoblok-hardmetaal voor draadsnijden op de draaibank
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Te bewerken materiaal | staal; rvs; superlegeringen/titaan; aluminium en non-ferrometalen |
| Radius | 0,54 ° |
| Lengte zijkant | 15 mm |
| Schakering | pvd tialn + tin (coating) / 1025 |
| Snijhoek | 60 ° |
| Type plaatbevestiging | schroef |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,42 excl. BTW
/ stuk
€ 75,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen