COROTURN XS VHM DRAADSNIJGER. CXS-06TH125MM-6215R 1025
Outl CoroTurn® XS monoblok-hardmetaal voor draadsnijden op de draaibank
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:CXS-06TH125MM-6215R 1025
Rubix:20102058
Fabrikant:5726664
EAN:12239146




Technische samenvatting
| Te bewerken materiaal | staal (p), rvs (m), gietijzer (n) en hittebestendige legeringen (s) |
|---|---|
| Werktuighouder | coroturn® xs monoblok hardmetaal draadsnijder (vhm) |
| Radius | 0,15 ° |
Productdetails : COROTURN XS VHM DRAADSNIJGER. CXS-06TH125MM-6215R 1025
Outl CoroTurn® XS monoblok-hardmetaal voor draadsnijden op de draaibank
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Te bewerken materiaal | staal (p), rvs (m), gietijzer (n) en hittebestendige legeringen (s) |
| Werktuighouder | coroturn® xs monoblok hardmetaal draadsnijder (vhm) |
| Radius | 0,15 ° |
| Lengte zijkant | 37,3 mm |
| Schakering | 1025 |
| Snijhoek | 60 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,42 excl. BTW
/ stuk
€ 75,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen