SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF LBK ZAAGSN NFEN27-128 M3X12

Ovaalkopschroef met grote kop, dubbele gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTRLS3X12EFA2-50
Rubix:A0825006
Fabrikant:2712823 12
EAN:4043377209917
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF LBK ZAAGSN NFEN27-128 M3X12

Technische samenvatting

Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNFE 27128
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF LBK ZAAGSN NFEN27-128 M3X12


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF LBK ZAAGSN NFEN27-128 M3X12

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNFE 27128
Metrische diameterM3
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad3 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 27,40 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 33,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

12 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter