SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M4X70
Machineschroeven met zeslobbige kruiskop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBLTX4X70EFA4-50
Rubix:A0827113
Fabrikant:1458344 70
EAN:4043377294487

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M4X70
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M4X70
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 14583 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,10 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 98,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
70 mm
