SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M10X150

Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTRCC10X150PFA2-70
Rubix:08253888
Fabrikant:0603210 150
EAN:4043377316677
SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M10X150

Technische samenvatting

Lengte150 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 603
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M10X150


SPARTEX RVS A2-70 SLOTBOUT Z/MOER D603 M10X150

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte150 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 603
Metrische diameterM10
Type afdrukvierkant
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad10 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 56,48 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 68,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

150 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk