SPARTEX RVS A1 PANCILINDERSCHROEF M/BORST ZAAGSN D923 M8X12
Schroeven met gleufkop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTBDF8X12PFA1
Rubix:08254268
Fabrikant:092328 12
EAN:4043377078674


Technische samenvatting
| Lengte | 12 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 923 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 PANCILINDERSCHROEF M/BORST ZAAGSN D923 M8X12
SPARTEX RVS A1 PANCILINDERSCHROEF M/BORST ZAAGSN D923 M8X12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 923 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Vorm van de kop | plaat |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,75 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 54,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
12 mm