SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT Z/MOER D603 M10X200

Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTRCC10X200PFA4-70
Rubix:08261811
Fabrikant:0603410 200
EAN:4043377049162
SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT Z/MOER D603 M10X200
brand logo

Technische samenvatting

Lengte200 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 603
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT Z/MOER D603 M10X200


SPARTEX RVS A4-70 SLOTBOUT Z/MOER D603 M10X200
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte200 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 603
Metrische diameterM10
Type afdrukvierkant
KwaliteitsklasseA4-70
Diameter schroefdraad10 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 83,76 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 101,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

200 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk