SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M12X45
Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTRCC12X45PFA2-70
Rubix:08258162
Fabrikant:0603212 45
EAN:4043377047892

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M12X45
SPARTEX RVS A2-70 SLOTBOUT Z/MOER D603 M12X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | vierkant |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,95 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 38,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
45 mm
