SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M10X35
Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTRCC10X35PFA2-70
Rubix:A0821984
Fabrikant:0603210 35
EAN:4043377247483

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M10X35
SPARTEX RVS A2-70 SLOTBOUT Z/MOER D603 M10X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | vierkant |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,48 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 39,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
35 mm