Referenties
Vervangen ref.:BTRCC10X240Z
Spartex:BTRCC10X240PFZ
Rubix:08320891
Fabrikant:000603.00100.0100.240
EAN:4043952121924


Technische samenvatting
| Lengte | 240 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 603 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.6 SLOTBOUT M/MOER D603/555 M10X240
Ovaalkop-kraagschroef 10X240 - gedeeltelijke draad - verzinkt staal DIN 603
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4150 g |
| Lengte | 240 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | vierkant |
| Kwaliteitsklasse | 4,6 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,15 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 46,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
240 mm