SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M10X80/80
Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTRCC10X80EFA4-70
Rubix:08256957
Fabrikant:0603410 80/80
EAN:4043377049285

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M10X80/80
SPARTEX RVS A4-70 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M10X80/80
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | vierkant |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,86 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 57,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
80 mm
