SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M6X22
Binnenzeskantschroef, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCTX6X22EFA2-50
Rubix:A0823801
Fabrikant:738012T6 22
EAN:4043377312938

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M6X22
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M6X22
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | t30 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,80 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 17,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
22 mm
