SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT Z/MOER D603 M12X190

Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTRCC12X190PFA4-70
Rubix:A0821952
Fabrikant:0603412 190
EAN:4043377310156
SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT Z/MOER D603 M12X190

Technische samenvatting

Lengte190 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 603
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT Z/MOER D603 M12X190


SPARTEX RVS A4-70 SLOTBOUT Z/MOER D603 M12X190

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte190 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 603
Metrische diameterM12
Type afdrukvierkant
KwaliteitsklasseA4-70
Diameter schroefdraad12 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 325,40 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 393,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

190 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk