SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M2,5X20
Pankopschroeven met gleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCLF2,5X20EFA2-50
Rubix:08254159
Fabrikant:0085225 20
EAN:4043377011091

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M2,5X20
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M2,5X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 85 |
| Metrische diameter | M2,5 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,60 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 24,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
20 mm