SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M12X80/80
Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:VTRCC12X80A2EF
Spartex:VTRCC12X80EFA2-70
Rubix:08251508
Fabrikant:0603212 80/80
EAN:4043377047960

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M12X80/80
SPARTEX RVS A2-70 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M12X80/80
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | vierkant |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,34 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 29,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
80 mm