SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M5X100/100

Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTRCC5X100EFA4-70
Rubix:A0821915
Fabrikant:060345 100/100
EAN:4043377310309
SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M5X100/100

Technische samenvatting

Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 603
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M5X100/100


SPARTEX RVS A4-70 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M5X100/100

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 603
Metrische diameterM5
Type afdrukvierkant
KwaliteitsklasseA4-70
Diameter schroefdraad5 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 130,32 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 157,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

100 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk