Referenties
Spartex:VAFTH4X6Z
Rubix:0899114146
Fabrikant:007500.00105.0040.006
EAN:4043952717592


Technische samenvatting
| Lengte | 6 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7500 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ TAPTITE D7500D M4X6 GVP
Zelfvormende schroeven met bolkop, Form CE 4X6 – zeskant SW7 – verzinkt staal DIN 7500
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1420 g |
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7500 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | 7 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
| Aangepaste tariefcode | 73181499 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,70 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 43,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen