SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT Z/MOER D603 M10X75

Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTRCC10X75PFA4-70
Rubix:A0821965
Fabrikant:0603410 75
EAN:4043377320353
SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT Z/MOER D603 M10X75

Technische samenvatting

Lengte75 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 603
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT Z/MOER D603 M10X75


SPARTEX RVS A4-70 SLOTBOUT Z/MOER D603 M10X75

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte75 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 603
Metrische diameterM10
Type afdrukvierkant
KwaliteitsklasseA4-70
Diameter schroefdraad10 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 60,94 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 73,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

75 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk