SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M16X75

Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTRCC16X75PFA2-50
Rubix:A0821917
Fabrikant:0603216 75
EAN:4043377048219
SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M16X75

Technische samenvatting

Lengte75 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 603
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M16X75


SPARTEX RVS A2-50 SLOTBOUT Z/MOER D603 M16X75

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte75 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 603
Metrische diameterM16
Type afdrukvierkant
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad16 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 84,75 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 102,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

75 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk