SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M5X12

Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTRCC5X12EFA2-70
Rubix:A0821912
Fabrikant:060325 12
EAN:4043377048264
SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M5X12

Technische samenvatting

Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 603
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M5X12


SPARTEX RVS A2-70 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M5X12

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 603
Metrische diameterM5
Type afdrukvierkant
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad5 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 33,65 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 40,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

12 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk