SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M5X35

Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTRCC5X35PFA2-70
Rubix:0899016105
Fabrikant:060325 35
EAN:4043377320063
SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M5X35

Technische samenvatting

Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 603
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M5X35


SPARTEX RVS A2-70 SLOTBOUT Z/MOER D603 M5X35

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 603
Metrische diameterM5
Type afdrukvierkant
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad5 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 22,86 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 27,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

35 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk