SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M6X130/130
Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTRCC6X130EFA2-70
Rubix:08258144
Fabrikant:060326 130/130
EAN:4043377048486

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M6X130/130
SPARTEX RVS A2-70 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M6X130/130
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 130 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | vierkant |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,61 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 92,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
130 mm