Referenties
Spartex:BTRCC16X260PFZ
Rubix:08320944
Fabrikant:000603.00100.0160.260
EAN:4043952122549


Technische samenvatting
| Lengte | 260 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 603 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.6 SLOTBOUT M/MOER D603/555 M16X260
Vierkante inbusbout 16X260 - gedeeltelijke draad - verzinkt staal DIN 603
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11625 g |
| Lengte | 260 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | 4,6 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,20 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 133,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
260 mm