SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M6X45/45

Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:VTRCC6X45A2EF
Spartex:VTRCC6X45EFA2-70
Rubix:08251479
Fabrikant:060326 45/45
EAN:4043377048585
SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M6X45/45

Technische samenvatting

Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 603
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M6X45/45


SPARTEX RVS A2-70 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M6X45/45

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 603
Metrische diameterM6
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad6 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 12,52 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 15,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

45 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk