SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M6X50/50
Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTRCC6X50EFA4-70
Rubix:08256926
Fabrikant:060346 50/50
EAN:4043377049919

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M6X50/50
SPARTEX RVS A4-70 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M6X50/50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | vierkant |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,95 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 27,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
50 mm