SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M8X20

Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:VTRCC8X20A2EF
Spartex:VTRCC8X20PFA2-70
Rubix:08251484
Fabrikant:060328 20
EAN:4043377048851
SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M8X20

Technische samenvatting

Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 603
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M8X20


SPARTEX RVS A2-70 SLOTBOUT Z/MOER D603 M8X20

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 603
Metrische diameterM8
Type afdrukvierkant
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad8 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 0,15 excl. BTW
/ stuk
€ 0,18 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

20 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk