SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M6X50
Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTRCC6X50PFA2-70
Rubix:A0821876
Fabrikant:060326 50
EAN:4043377048608

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M6X50
SPARTEX RVS A2-70 SLOTBOUT Z/MOER D603 M6X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | vierkant |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,94 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 16,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
50 mm