SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT Z/MOER D603 M8X70
Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTRCC8X70PFA4-70
Rubix:A0821832
Fabrikant:060348 70
EAN:4043377320810

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT Z/MOER D603 M8X70
SPARTEX RVS A4-70 SLOTBOUT Z/MOER D603 M8X70
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | vierkant |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,22 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 35,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
70 mm