SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT Z/MOER D603 M6X55
Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTRCC6X55PFA4-70
Rubix:A0821873
Fabrikant:060346 55
EAN:4043377320650

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT Z/MOER D603 M6X55
SPARTEX RVS A4-70 SLOTBOUT Z/MOER D603 M6X55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | vierkant |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,88 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 33,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
55 mm