SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M6X75

Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTRCC6X75PFA2-70
Rubix:A0821866
Fabrikant:060326 75
EAN:4043377320230
SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M6X75

Technische samenvatting

Lengte75 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 603
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M6X75


SPARTEX RVS A2-70 SLOTBOUT Z/MOER D603 M6X75

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte75 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 603
Metrische diameterM6
Type afdrukvierkant
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad6 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 21,28 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 25,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

75 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk