SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT Z/MOER D603 M6X90

Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTRCC6X90PFA4-70
Rubix:A0821862
Fabrikant:060346 90
EAN:4043377320711
SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT Z/MOER D603 M6X90

Technische samenvatting

Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 603
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT Z/MOER D603 M6X90


SPARTEX RVS A4-70 SLOTBOUT Z/MOER D603 M6X90

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 603
Metrische diameterM6
Type afdrukvierkant
KwaliteitsklasseA4-70
Diameter schroefdraad6 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 44,55 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 53,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

90 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk