SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M8X130
Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTRCC8X130PFA2-70
Rubix:0899013457
Fabrikant:060328 130
EAN:4043377320254

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M8X130
SPARTEX RVS A2-70 SLOTBOUT Z/MOER D603 M8X130
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 130 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | vierkant |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,05 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 54,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
130 mm
