SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT Z/MOER D603 M8X16
Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTRCC8X16PFA4-70
Rubix:08256934
Fabrikant:060348 16
EAN:4043377050052

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT Z/MOER D603 M8X16
SPARTEX RVS A4-70 SLOTBOUT Z/MOER D603 M8X16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | vierkant |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,20 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 54,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
16 mm