SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M2X5

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCLF2X5EFA4-50
Rubix:08261143
Fabrikant:008542 5
EAN:4043377012005
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M2X5
brand logo

Technische samenvatting

Lengte5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 85
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M2X5


SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF CILKOP GR ZAAGSN D85 M2X5
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 85
Metrische diameterM2
Type afdrukmet sleuven (sl)
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad2 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 18,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 21,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

5 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter