SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M8X55/55
Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTRCC8X55EFA2-70
Rubix:A0562958
Fabrikant:060328 55/55
EAN:4043377048950

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M8X55/55
SPARTEX RVS A2-70 SLOTBOUT VOLDRAAD Z/MOER D603 M8X55/55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | vierkant |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,68 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 33,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
55 mm