SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M8X70

Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTRCC8X70PFA2-70
Rubix:08251490
Fabrikant:060328 70
EAN:4043377049001
SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M8X70

Technische samenvatting

Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 603
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M8X70


SPARTEX RVS A2-70 SLOTBOUT Z/MOER D603 M8X70

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 603
Metrische diameterM8
Type afdrukvierkant
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad8 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 0,33 excl. BTW
/ stuk
€ 0,40 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

70 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk