Referenties
Spartex:VTRCC10X45PF8Z
Rubix:A0600722
Fabrikant:000603.08104.0100.045
EAN:4043952123638


Technische samenvatting
| Lengte | 45 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 603 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 SLOTBOUT Z/MOER D603 M10X45
Ovaalkop-kraagschroef 10X45 - gedeeltelijke draad - verzinkt staal DIN 603
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3680 g |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | vierkant |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,86 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 71,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
Lengte
45 mm