SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT Z/MOER D603 M8X90

Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTRCC8X90PFA4-70
Rubix:A0821826
Fabrikant:060348 90
EAN:4043377320834
SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT Z/MOER D603 M8X90

Technische samenvatting

Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 603
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT Z/MOER D603 M8X90


SPARTEX RVS A4-70 SLOTBOUT Z/MOER D603 M8X90

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 603
Metrische diameterM8
Type afdrukvierkant
KwaliteitsklasseA4-70
Diameter schroefdraad8 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 38,76 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 46,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

90 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk