SPARTEX RVS A4 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M10X14
Ovale kop SPC schroef met flens, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCE10X14EFA4-50
Rubix:A0824332
Fabrikant:73802410 14
EAN:4043377266880

Productdetails : SPARTEX RVS A4 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M10X14
SPARTEX RVS A4-50 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380- 2 M10X14
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | sw6 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,88 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 54,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
14 mm
