SPARTEX RVS A2 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380-2 M2,5X12
Ovale kop SPC schroef met flens, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCETX2,5X12EFA2-50
Rubix:A0824117
Fabrikant:738022T25 12
EAN:4043377386403

Productdetails : SPARTEX RVS A2 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380-2 M2,5X12
SPARTEX RVS A2-50 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380- 2 M2,5X12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M2,5 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
| Grootte afdruk | t8 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 231,80 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 280,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
12 mm