SPARTEX RVS A2 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380-2 M12X22
Ovale kop SPC schroef met flens, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCETX12X22EFA2-50
Rubix:A0824130
Fabrikant:738022T12 22
EAN:4043377314949

Productdetails : SPARTEX RVS A2 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380-2 M12X22
SPARTEX RVS A2-50 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380- 2 M12X22
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | t55 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,26 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 29,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
22 mm
