SPARTEX RVS A2 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380-2 M4X55
Ovale kop SPC schroef met flens, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCETX4X55EFA2-50
Rubix:A0824053
Fabrikant:738022T4 55
EAN:4043377315236

Productdetails : SPARTEX RVS A2 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380-2 M4X55
SPARTEX RVS A2-50 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380- 2 M4X55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,30 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 46,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
55 mm
