SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M8X110
Binnenzeskantschroef, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHC8X110EFA2-50
Rubix:A0824347
Fabrikant:7380128 110
EAN:4043377265425

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M8X110
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M8X110
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 110 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,09 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 43,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
110 mm