SPARTEX RVS A2 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380-2 M6X75
Ovale kop SPC schroef met flens, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCETX6X75EFA2-50
Rubix:A0824003
Fabrikant:738022T6 75
EAN:4043377315427

Productdetails : SPARTEX RVS A2 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380-2 M6X75
SPARTEX RVS A2-50 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380- 2 M6X75
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 75 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | t30 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,77 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 42,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
75 mm
