Referenties
FAG:23034-E1-XL-TVPB-C2
Rubix:03035623
Fabrikant:0190011420020
EAN:4026677871619

Productdetails : FAG 23034 E1/XL/TVPB/C2 TONLAGER TWEERIJIG
De constructie van een tonlager wordt gekenmerkt door een aantal eigenschappen die in veel toepassingen onmisbaar zijn. Deze lagers hebben rijen rollen in de vorm van tonnen. Het middelpunt van de kromming van de buitenring vormt de as van het lager. Hierdoor heeft het tonlager een zelfinstellend vermogen en kan het grote radiale en axiale belastingen in beide richtingen overbrengen. De lagers zijn verkrijgbaar met een parallelle of conische boring, wat de montage op een as of bus met een passende conus vergemakkelijkt. In sommige maten zijn ook afgedichte versies verkrijgbaar.
Informatie over het merk
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn expertise en hoogwaardige producten. Het merk streeft ernaar betrouwbare en duurzame producten te leveren die voldoen aan de behoeften van veel verschillende industrieën en toepassingen.
Informatie over het merk
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn expertise en hoogwaardige producten. Het merk streeft ernaar betrouwbare en duurzame producten te leveren die voldoen aan de behoeften van veel verschillende industrieën en toepassingen.
Sferische rollagers 230..-E1, hoofdafmetingen volgens DIN 635-2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12100 g |
| Binnendiameter | 170 mm |
| Buitendiameter | 260 mm |
| Breedte | 67 mm |
| Type lagerspeling | c2 |
| Koker | polyamide |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 1890 rpm |
| Grenstoerental | 2800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1230000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 880000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.217,60 excl. BTW
/ stuk
€ 1.473,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
