FAG 23056 BE/XL/T52BW/C5 TONLAGER TWEERIJIG

Ovale lager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:23056-BE-XL-T52BW-C5
Rubix:A0692888
Fabrikant:0632406530050
EAN:4012802641875
FAG 23056 BE/XL/T52BW/C5 TONLAGER TWEERIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter280 mm
Buitendiameter420 mm
Breedte106 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 23056 BE/XL/T52BW/C5 TONLAGER TWEERIJIG


De constructie van een tonlager wordt gekenmerkt door een aantal eigenschappen die in veel toepassingen onmisbaar zijn. Deze lagers hebben rijen rollen in de vorm van tonnen. Het middelpunt van de kromming van de buitenring vormt de as van het lager. Hierdoor heeft het tonlager een zelfinstellend vermogen en kan het grote radiale en axiale belastingen in beide richtingen overbrengen. De lagers zijn verkrijgbaar met een parallelle of conische boring, wat de montage op een as of bus met een passende conus vergemakkelijkt. In sommige maten zijn ook afgedichte versies verkrijgbaar.

Informatie over het merk
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn expertise en hoogwaardige producten. Het merk streeft ernaar betrouwbare en duurzame producten te leveren die voldoen aan de behoeften van veel verschillende industrieën en toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht50800 g
Binnendiameter280 mm
Buitendiameter420 mm
Breedte106 mm
Type lagerspelingc5
Kokerstaal
Afdichtingopen
Dikte106 mm
Gewicht50,9 kg
Referentietoerental1090 rpm
Grenstoerental1740 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2850000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1780000 N
Aangepaste tariefcode84823000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4.688,74 excl. BTW
/ stuk
5.673,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen