Referenties
SKF:466896
Rubix:03471068
Fabrikant:39427
EAN:7316577043276

Productdetails : SKF 466896 HOEKCONTACTLAGER
Tonlagers hebben twee rijen rollen, een gemeenschappelijke sferische loopbaan in de buitenring en twee loopbanen in de binnenring, onder een bepaalde hoek ten opzichte van de lageras. Het centrum van de kogel in het buitenste ringloopvlak ligt op de lageras. Deze lagers zijn dus sferisch en ongevoelig voor een verkeerde uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld kan worden veroorzaakt door doorbuiging van de as. Tweerijige tonlagers zijn ontworpen om zware radiale belastingen en axiale belastingen in beide richtingen op te nemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2740 g |
| Binnendiameter | 160 mm |
| Buitendiameter | 215 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.398,24 excl. BTW
/ stuk
€ 1.691,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
