SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BVK D964A M10X50
Ovale platbolkopschroeven met gleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFBF10X50EFA4-70
Rubix:A0821544
Fabrikant:0964410 50
EAN:4043377114518

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BVK D964A M10X50
SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF BVK D964A M10X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 964 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,80 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 95,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
50 mm
