SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK D964A M6X30
Ovale platbolkopschroeven met gleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFBF6X30EFA2-70
Rubix:08250836
Fabrikant:096426 30
EAN:4043377114204

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK D964A M6X30
SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF BVK D964A M6X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 964 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,34 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 22,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
30 mm