SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK D964A M2,5X10
Ovale platbolkopschroeven met gleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFBF2,5X10EFA2-50
Rubix:08255064
Fabrikant:0964225 10
EAN:4043377113511

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK D964A M2,5X10
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF BVK D964A M2,5X10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 964 |
| Metrische diameter | M2,5 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,60 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 14,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
10 mm
